Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - HALOGENLAMPE P14,5S 24V 70W

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - HALOGENLAMPE P14,5S 24V 70W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 71 603

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152716034

Sonepar Artikelnummer

120078723

Hersteller Artikelnummer

60 71 603

Hersteller Typ

LR H 1 70W 24

Hersteller Artikel Nr.:

60 71 603

Lampenleistung:

70 W

Lampenspannung:

24 V

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

weiß

Halogen:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.001 kg

SIRENA HALOGENLAMPE P14,5S 24V 70W