Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Ind: Horn BABYSAI LD6 24V DC, IP43, grau

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Ind: Horn BABYSAI LD6 24V DC, IP43, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 37 802

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121251772

Hersteller Artikelnummer

60 37 802

Hersteller Typ

6037802

Hersteller Artikel Nr.:

60 37 802

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP BABYSAI LD6INDUSTRIEHORN mit LEDBETRIEBSSPANNUNG: 12V DC und 24V DC Tonart: linearLautstärke: 90 dB bei 12V und 95 dB bei 24V Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP43Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° CELEKTROMAGNETISCHE AKUSTISCHE SIGNALGERÄTEDie elektromagnetischen akustischen Signalgeräte mit vibrierender Membran und mit vibrierendem Klöppelerzeugen eindeutige und erkennbare Tonfolgen. Diese Signalgeräte sind normalerweise ausgestattetmit niedriger Tonfrequenz, höherer Tonfolge.