Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Industriesummer 24V BEBIB24DA

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Industriesummer 24V BEBIB24DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 38 001

  • Gehäusefarbe - grau

  • Stromart - AC/DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152380013

Sonepar Artikelnummer

121251774

Hersteller Artikelnummer

60 38 001

Hersteller Typ

6038001

Hersteller Artikel Nr.:

60 38 001

Gehäusefarbe:

grau

Stromart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP BEBIPIndustrie BIP / BuzzerBETRIEBSSPANNUNG: 12V ACDC, 24V ACDC und 240V ACTon: aussetzendLautstärke: 82 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP55Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CSchalttafeleinbau Summer für industrielle Anwendungen.Entwickelt mit piezoelektrischen Schallkapsel, erzeugt esintermittierenden Ton.