Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Lampallarm Blitz 6J 1F blau, 12/24V, ACDC, IP65

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Lampallarm Blitz 6J 1F blau, 12/24V, ACDC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 85 411

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152854118

Sonepar Artikelnummer

121252003

Hersteller Artikelnummer

60 85 411

Hersteller Typ

6085411

Hersteller Artikel Nr.:

60 85 411

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Aufbau

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP LAMPALLARM XENONFRESNEL PBBlitzleuchteincl. Xenon 6JImp./min. 1F 65+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.