Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Läutewerk SIAD 12V AC 100dB, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Läutewerk SIAD 12V AC 100dB, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 54 200

  • Gehäusefarbe - rot

  • Tonart - Schnellschlag

  • Lautstärke - 100 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120095976

Hersteller Artikelnummer

60 54 200

Hersteller Typ

SD 165 12

Hersteller Artikel Nr.:

60 54 200

Gehäusefarbe:

rot

Tonart:

Schnellschlag

Lautstärke:

100 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromart:

AC

Montageart:

Aufputz

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP SIAD 165 RINDUSTRIE LÄUTEWERKEBETRIEBSSPANNUNG: 12V AC, 24V AC und 240V ACTonart: linearLautstärke: 100 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP66Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CELEKTROMAGNETISCHE AKUSTISCHE SIGNALGERÄTEDie elektromagnetischen akustischen Signalgeräte mit vibrierender Membran und mit vibrierendem Klöppelerzeugen eindeutige und erkennbare Tonfolgen. Diese Signalgeräte sind normalerweise ausgestattetmit niedriger Tonfrequenz, höherer Tonfolge.