Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Läutewerk SIAD 165 grau 24V DC, 98db, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Läutewerk SIAD 165 grau 24V DC, 98db, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 54 222

  • Gehäusefarbe - grau

  • Stromart - DC

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152542220

Sonepar Artikelnummer

121251945

Hersteller Artikelnummer

60 54 222

Hersteller Typ

6054222

Hersteller Artikel Nr.:

60 54 222

Gehäusefarbe:

grau

Stromart:

DC

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA Läutewerk SIAD 165 grau 24V DC, 98db, IP66