SIRENA - Läutewerk SIAD 24V AC 100dB, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 54 201
Gehäusefarbe - rot
Tonart - Schnellschlag
Lautstärke - 100 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152542015
Sonepar Artikelnummer
120095977
Hersteller Artikelnummer
60 54 201
Hersteller Typ
SD 165 24
Hersteller Artikel Nr.:
60 54 201
Gehäusefarbe:
rot
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
100 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromart:
AC
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


