Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - LED Industrie-Ampel SMFR 9.3LD16Q 240 V AC, IP65

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - LED Industrie-Ampel SMFR 9.3LD16Q 240 V AC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 69 420

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Leuchtfelder - 3

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121251967

Hersteller Artikelnummer

60 69 420

Hersteller Typ

6069420

Hersteller Artikel Nr.:

60 69 420

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Leuchtfelder:

3

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP SMFR 9.3 LD 16QDAUERLICHT INDUSTRIEAMPELDauerlichtLED integriertAmpel: grün, gelb und rotBETRIEBSSPANNUNG: 12V ACDC, 24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAmpel Industrie bis 3 Farben für Signalisierungsverkehr in industriellen Umgebungen