SIRENA - LED-Leuchtmittel, 24V, AC/DC, gel Sockel BA15d, Ausf. LD 205 EXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 27 995
Lampenspannung - 24 V
Sockel - BA15d
Technologie - LED
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152279959
Sonepar Artikelnummer
120095551
Hersteller Artikelnummer
60 27 995
Hersteller Typ
60 27 995
Hersteller Artikel Nr.:
60 27 995
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg
LED - LEUCHMITTEL1. NIEDRIGER STROMVERBRAUCH z. B. LD 015 F 0,3W2. LANGE LEBENSDAUER ca. 100.000 Stunden3. SEHR GUTE OPTISCHE SCHÄRFE ausgewählte LED’s unter den Produkten von wichtigen Lieferfirmen und perfekteelektronische Steuerung.Außerdem unterscheiden sich die SIRENA LED-Leuchtmittel für folgende Eigenschaften:• Die miniaturisierten Schaltkreise, um diese LED-Leuchtmittel zu steuern, sind das Ergebnis einer fortschrittlichen elektronischenTechnologie, um diese in den Sockeln der Leuchtmittel einzusetzen.• Die Leuchtmittel sind nach internationalen EG-Normen garantiert (EMV-Norm und elektrische Sicherheit).• Schaltkreise in epoxydischen Harz vergossen, (hohe Isolation), um eine elektrische und mechanische Garantie, besonders gegenVibrationen gemäß DIN-Norm 40046, zu gewährleisten.• Niedrige Betriebstemperaturen auch mit Hochspannung (230V Dauerbetrieb max 30°C).• Wichtig: die Haube und/oder die Abdeckung des Gerätes muß die selbe Farbe des LD haben.


