Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - LED-Leuchtmittel, 24V AC/DC, weiß Sockel BA15d, Ausf. LD 103

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - LED-Leuchtmittel, 24V AC/DC, weiß Sockel BA15d, Ausf. LD 103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 27 806

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - LED

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152278068

Sonepar Artikelnummer

120095518

Hersteller Artikelnummer

60 27 806

Hersteller Typ

60 27 806

Hersteller Artikel Nr.:

60 27 806

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

LED - LEUCHMITTEL1. NIEDRIGER STROMVERBRAUCH z. B. LD 015 F 0,3W2. LANGE LEBENSDAUER ca. 100.000 Stunden3. SEHR GUTE OPTISCHE SCHÄRFE ausgewählte LED’s unter den Produkten von wichtigen Lieferfirmen und perfekteelektronische Steuerung.Außerdem unterscheiden sich die SIRENA LED-Leuchtmittel für folgende Eigenschaften:• Die miniaturisierten Schaltkreise, um diese LED-Leuchtmittel zu steuern, sind das Ergebnis einer fortschrittlichen elektronischenTechnologie, um diese in den Sockeln der Leuchtmittel einzusetzen.• Die Leuchtmittel sind nach internationalen EG-Normen garantiert (EMV-Norm und elektrische Sicherheit).• Schaltkreise in epoxydischen Harz vergossen, (hohe Isolation), um eine elektrische und mechanische Garantie, besonders gegenVibrationen gemäß DIN-Norm 40046, zu gewährleisten.• Niedrige Betriebstemperaturen auch mit Hochspannung (230V Dauerbetrieb max 30°C).• Wichtig: die Haube und/oder die Abdeckung des Gerätes muß die selbe Farbe des LD haben.