Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - LWX R A LED rundum V12/24DC orange

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - LWX R A  LED  rundum V12/24DC  orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 36 557

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152365577

Sonepar Artikelnummer

121251770

Hersteller Artikelnummer

60 36 557

Hersteller Typ

6036557

Hersteller Artikel Nr.:

60 36 557

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Rundumlicht

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP66

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA LWX R A LED rundum V12/24DC orange