SIRENA - M-Line-Sockel Einbau weiß 90-240 ACDC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 90 376
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Montageart - Einbau
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152903762
Sonepar Artikelnummer
120390917
Hersteller Artikelnummer
60 90 376
Hersteller Typ
6090376
Hersteller Artikel Nr.:
60 90 376
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Montageart:
Einbau
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.001 kg


