SIRENA - M-Line-Sockel flach rot 12-24V, ACDC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 90 343
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Montageart - Aufbau
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152903434
Sonepar Artikelnummer
120390915
Hersteller Artikelnummer
60 90 343
Hersteller Typ
6090343
Hersteller Artikel Nr.:
60 90 343
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.001 kg


