Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - M-Line-Sockel hoch rot 12-24V, ACDC, IP65

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - M-Line-Sockel hoch rot 12-24V, ACDC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 90 345

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Montageart - Aufbau

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152903458

Sonepar Artikelnummer

121252030

Hersteller Artikelnummer

60 90 345

Hersteller Typ

6090345

Hersteller Artikel Nr.:

60 90 345

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

rot

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85319000

Die MLINE-Module können auf allen MLINE-Sockeln montiertwerden, die Auswahl der Spannung erfolgt über den Sockel.Die Sockel werden nach folgenden Merkmalen ausgewählt:• Bauform:– Flach für niedrige Bauhöhen und Kleinspannung– Hoch für Montagen an flachem Untergrundund beinahe allen Spannungen– Wand für seitliche Montagen an Wänden, Säulen, Pfeilernund beinahe allen Spannungen– Wanddoppelarm für seitliche Montagenan Wänden und 2 Möglichkeiten der MLINE-Signalisierung• Sockelspannung: LT = 12 – 24 V AC/DC, HT= 90 – 240 V AC• 4 Sockelfarben: grau, schwarz, weiß, rot