SIRENA - M-Line-Sockel hoch schwarz 90-240V ACDC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 90 458
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Montageart - Aufbau
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152904585
Sonepar Artikelnummer
120527941
Hersteller Artikelnummer
60 90 458
Hersteller Typ
6090458
Hersteller Artikel Nr.:
60 90 458
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.001 kg


