SIRENA - M-Line-Sockel Wanddoppelarm grau 12-24V, DC, PNP
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 90 572
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85319000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152905728
Sonepar Artikelnummer
121252070
Hersteller Artikelnummer
60 90 572
Hersteller Typ
6090572
Hersteller Artikel Nr.:
60 90 572
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85319000
Die MLINE-Module können auf allen MLINE-Sockeln montiertwerden, die Auswahl der Spannung erfolgt über den Sockel.Die Sockel werden nach folgenden Merkmalen ausgewählt:• Bauform:– Flach für niedrige Bauhöhen und Kleinspannung– Hoch für Montagen an flachem Untergrundund beinahe allen Spannungen– Wand für seitliche Montagen an Wänden, Säulen, Pfeilernund beinahe allen Spannungen– Wanddoppelarm für seitliche Montagenan Wänden und 2 Möglichkeiten der MLINE-Signalisierung• Sockelspannung: LT = 12 – 24 V AC/DC, HT= 90 – 240 V AC• 4 Sockelfarben: grau, schwarz, weiß, rot