Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - MAXIFLASH LED FLR S LED gelb, 240V AC, IP54

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - MAXIFLASH LED FLR S LED gelb, 240V AC, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 43 015

  • Nennspannung - 90 .. 240 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152430152

Sonepar Artikelnummer

121251878

Hersteller Artikelnummer

60 43 015

Hersteller Typ

6043015

Hersteller Artikel Nr.:

60 43 015

Nennspannung:

90 .. 240 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA MAXIFLASH LED FLR S LED gelb, 240V AC, IP54