Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - MAXIFLASH LED FLR S LED grün, 12-24V AC/DC, IP54

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - MAXIFLASH LED FLR S LED grün, 12-24V AC/DC, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 43 004

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152430046

Sonepar Artikelnummer

121251873

Hersteller Artikelnummer

60 43 004

Hersteller Typ

6043004

Hersteller Artikel Nr.:

60 43 004

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA MAXIFLASH LED FLR S LED grün, 12-24V AC/DC, IP54