Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - MICRO A LED-SMD blink/dauer + akustik, orange, 90-240V, AC, IP30

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - MICRO A LED-SMD blink/dauer + akustik, orange, 90-240V, AC, IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 38 652

  • Nennspannung - 90 .. 240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152386527

Sonepar Artikelnummer

121251784

Hersteller Artikelnummer

60 38 652

Hersteller Typ

6038652

Hersteller Artikel Nr.:

60 38 652

Nennspannung:

90 .. 240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP MICROLAMP A F/L SMDSMD-LED integriert Blinkleuchte und Dauerlicht mit AkustikImp./min. 3F 140+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC Lautstärke: 72 dBEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP30Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CMICROLAMP LED SMD• Mit 86 mm eine sehr kleine und leistungsstarke Signallampefür den Industriebereich• Im hohen Montagesockel ist die Kabeleinführung Aufputz (M16) möglich•Tonart: bei Dauerlicht = Dauerton Bzw. Blinklicht = Aussetzton