Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Mini TWS LED blink/dauer rot, 24V, ACDC, IP65, grau

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Mini TWS LED blink/dauer rot, 24V, ACDC, IP65, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 31 503

  • Funktion - Dauer-/Blinklicht

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 55 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152315039

Sonepar Artikelnummer

121251669

Hersteller Artikelnummer

60 31 503

Hersteller Typ

6031503

Hersteller Artikel Nr.:

60 31 503

Funktion:

Dauer-/Blinklicht

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

55 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP LD MINI TWS Blinkleuchte und Dauerleuchte über DIP-SWITCH einzustellenLED integriert Imp./min. 1F 150+/-20BETRIEBSSPANNUNG: 24 V ACDC und 240V AC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP66Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CLD MINI TWSdauerhaft bewährtDie Lichthauben der Signalgeräte sindfarbig und auch im ausgeschaltenenZustand farbig erkennbar. DieBeleuchtung erfolgt mit LED. Anwendung:• Alle Farben frei kombinierbar• Einfache Installation