SIRENA - MINIFLASH FLR S LED grün, 12-24V AC/DC, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 66 504
Spannungsart - AC/DC
Kalottenfarbe - grün
Montageart - Aufbau
Nennspannung - 12 .. 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152665042
Sonepar Artikelnummer
121251951
Hersteller Artikelnummer
60 66 504
Hersteller Typ
6066504
Hersteller Artikel Nr.:
60 66 504
Spannungsart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
12 .. 24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095


