Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - MINIFLASH SLR S LED orange, 240V AC, IP54

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - MINIFLASH SLR S LED orange, 240V AC, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 66 552

  • Spannungsart - AC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

  • Nennspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152665523

Sonepar Artikelnummer

120390908

Hersteller Artikelnummer

60 66 552

Hersteller Typ

6066552

Hersteller Artikel Nr.:

60 66 552

Spannungsart:

AC

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Nennspannung:

240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

SIRENA MINIFLASH SLR S LED orange, 240V AC, IP54