SIRENA - OVOLUX Blitzleuchte Doppelblitz OVO X 240V orange inkl.Leuchtm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 30 212
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152302121
Sonepar Artikelnummer
120095753
Hersteller Artikelnummer
60 30 212
Hersteller Typ
OVO X 240A ORANGE
Hersteller Artikel Nr.:
60 30 212
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg
TYP OVOLUX X 2J2FBlitzleuchteincl. Xenon 2JImp./min. 2F 65+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 24V ACDC und 240V ACEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.


