SIRENA - OVOLUX Blitzleuchte OVO M16X IP65 mit Anschlusskasten 24V AC/DC,2J,orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 30 152
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152301520
Sonepar Artikelnummer
120095747
Hersteller Artikelnummer
60 30 152
Hersteller Typ
OVO M16X 24DA ORANGE
Hersteller Artikel Nr.:
60 30 152
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


