SIRENA - OVOLUX MULTI LED-SMD orange, 12/24V, ACDC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 38 782
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152387821
Sonepar Artikelnummer
121251831
Hersteller Artikelnummer
60 38 782
Hersteller Typ
6038782
Hersteller Artikel Nr.:
60 38 782
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
TYP OVOLUX MULTI SMDSMD-LED integriert Blinkleuchte und Dauerlicht Imp./min. 3F 140+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° COVOLUX MULTI LED-SMD• Die klassische Bauform für ein sehr universelles Anwendungsgebietim Industriebereich. Die Ovolux Signalleuchte besticht durch guteSichtbarkeit und harmonisches Design.• Geringer Stromverbrauch• Hohe Leuchtkraft• Keine Wartung• Hohe Vibrationsfestigkeit• Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer• Multifunktion / 4 Optionen = Dauerlicht,1F, 2F und 3F Blinken in einem Geräte (DIP-Switch)


