Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - OVOLUX PG9 MULTI LED-SMD orange, 12/24V, ACDC, IP65

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - OVOLUX PG9 MULTI LED-SMD orange, 12/24V, ACDC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 38 802

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152388026

Sonepar Artikelnummer

120390897

Hersteller Artikelnummer

60 38 802

Hersteller Typ

6038802

Hersteller Artikel Nr.:

60 38 802

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP OVOLUX PG9 MULTI SMDSMD-LED integriert Blinkleuchte und Dauerlicht Imp./min. 3F 140+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° COVOLUX MULTI LED-SMD• Die klassische Bauform für ein sehr universelles Anwendungsgebietim Industriebereich. Die Ovolux Signalleuchte besticht durch guteSichtbarkeit und harmonisches Design.• Geringer Stromverbrauch• Hohe Leuchtkraft• Keine Wartung• Hohe Vibrationsfestigkeit• Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer• Multifunktion / 4 Optionen = Dauerlicht,1F, 2F und 3F Blinken in einem Geräte (DIP-Switch)