SIRENA - OVOLUX PG9 MULTI LED-SMD , rot rot, 90-240V, AC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 38 813
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152388132
Sonepar Artikelnummer
120390900
Hersteller Artikelnummer
60 38 813
Hersteller Typ
6038813
Hersteller Artikel Nr.:
60 38 813
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg
TYP OVOLUX PG9 MULTI SMDSMD-LED integriert Blinkleuchte und Dauerlicht Imp./min. 3F 140+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° COVOLUX MULTI LED-SMD• Die klassische Bauform für ein sehr universelles Anwendungsgebietim Industriebereich. Die Ovolux Signalleuchte besticht durch guteSichtbarkeit und harmonisches Design.• Geringer Stromverbrauch• Hohe Leuchtkraft• Keine Wartung• Hohe Vibrationsfestigkeit• Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer• Multifunktion / 4 Optionen = Dauerlicht,1F, 2F und 3F Blinken in einem Geräte (DIP-Switch)


