Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - P40 S Leuchte blink/dauer orange, 12-24V, ACDC, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - P40 S Leuchte blink/dauer orange, 12-24V, ACDC, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 91 132

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152911323

Sonepar Artikelnummer

121252074

Hersteller Artikelnummer

60 91 132

Hersteller Typ

6091132

Hersteller Artikel Nr.:

60 91 132

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP P40 SSchaltschrankleuchte mit LEDBETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACLED integriertStroboeffekt, Blinklicht und DauerlichtEinsatzdauer: 100%Schutzart: IP66Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CMultifunktions-LED-Einbauleuchte für Schalttafeleinbau konzipiert.Entwickelt mit Multi-Channel-Technologie verfügt die P40 S über drei Alarmstufen(Dauerlicht , Blinken, Strobe) wählbar durch unabhängige elektrische Kontakte.