Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - P40A LED PIEZO blink/dauer/akust. rot, 48-240V AC, IP65

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - P40A LED PIEZO blink/dauer/akust. rot, 48-240V AC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 91 203

  • Nennspannung - 48 .. 240 V

  • Stromart - AC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152912030

Sonepar Artikelnummer

121252093

Hersteller Artikelnummer

60 91 203

Hersteller Typ

6091203

Hersteller Artikel Nr.:

60 91 203

Nennspannung:

48 .. 240 V

Stromart:

AC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP P40 A LED PIEZOSchaltschrankleuchte mit AlamierungBETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACVoralarm 1 BlinklichtAlarm 2 Blinklicht + AussetztonAlarm 3 Dauerlicht + DauertonAussetzton, Alarm 2 DauertonLautstärke: 85 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CMultifunktions-LED-piezoelektrischen Summer für Tafeleinbau vorgesehen.Entwickelt mit Mehrkanal-Technologie, kann das Gerät drei Alarmstufen(Warnung, Voralarm, Alarm) steuerbar über unabhängige elektrische Kontakte.