Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - P40A PIEZO 12-24V AC/DC, IP65, schwarz

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - P40A PIEZO 12-24V AC/DC, IP65, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 91 178

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Stromart - AC/DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152911781

Sonepar Artikelnummer

121252086

Hersteller Artikelnummer

60 91 178

Hersteller Typ

6091178

Hersteller Artikel Nr.:

60 91 178

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP P40 A PIEZOSchaltschrank AlamierungBETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACTon: Voralarm 1 Aussetzton, Alarm 2 DauertonLautstärke: 85 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CMultifunktions-Piezo-Summer für den Schalttafeleinbau vorgesehen.Entwickelt mit Mehrkanal-Technologie, kann das Gerät zwei Alarmstufen(Voralarm, Alarm) steuerbar über unabhängige elektrische Kontakte.