SIRENA - P40A PIEZO 48-240V AC, IP65, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 91 179
Gehäusefarbe - grau
Schutzart (IP) - IP65
Stromart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152911798
Sonepar Artikelnummer
121252087
Hersteller Artikelnummer
60 91 179
Hersteller Typ
6091179
Hersteller Artikel Nr.:
60 91 179
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
TYP P40 A PIEZOSchaltschrank AlamierungBETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V ACTon: Voralarm 1 Aussetzton, Alarm 2 DauertonLautstärke: 85 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CMultifunktions-Piezo-Summer für den Schalttafeleinbau vorgesehen.Entwickelt mit Mehrkanal-Technologie, kann das Gerät zwei Alarmstufen(Voralarm, Alarm) steuerbar über unabhängige elektrische Kontakte.


