Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - P50 A M12 Buzzer schwarz, 12-24V, ACDC, IP65

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - P50 A M12 Buzzer schwarz, 12-24V, ACDC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 91 368

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Stromart - AC/DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152913686

Sonepar Artikelnummer

121252113

Hersteller Artikelnummer

60 91 368

Hersteller Typ

6091368

Hersteller Artikel Nr.:

60 91 368

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA P50 A M12 Buzzer schwarz, 12-24V, ACDC, IP65