Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - P50 S Leuchte blink/dauer blau, 12-24V, ACDC, IP66

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - P50 S Leuchte blink/dauer blau, 12-24V, ACDC, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 91 321

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152913211

Sonepar Artikelnummer

121252095

Hersteller Artikelnummer

60 91 321

Hersteller Typ

6091321

Hersteller Artikel Nr.:

60 91 321

Nennspannung:

12 .. 24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP66

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA P50 S Leuchte blink/dauer blau, 12-24V, ACDC, IP66