Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - P50A LED M12 Buzzer blink/dauer weiß, 12-24V, ACDC, IP65

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - P50A LED M12 Buzzer blink/dauer weiß, 12-24V, ACDC, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 91 386

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152913860

Sonepar Artikelnummer

121252118

Hersteller Artikelnummer

60 91 386

Hersteller Typ

6091386

Hersteller Artikel Nr.:

60 91 386

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA P50A LED M12 Buzzer blink/dauer weiß, 12-24V, ACDC, IP65