Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - ROTALLARM LED Rundumlicht grün, 90/240V AC, IP65, grau

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - ROTALLARM LED Rundumlicht grün, 90/240V AC, IP65, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 90 084

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - grün

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152900846

Sonepar Artikelnummer

120527940

Hersteller Artikelnummer

60 90 084

Hersteller Typ

6090084

Hersteller Artikel Nr.:

60 90 084

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Optik:

Fresnellinse

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP ROTALLARM LED SMDSMD-LED integriert Rundumleuchte, Blinkleuchte und Dauerlicht Warnstufen unabhängig ansteuerbar über separate elektrische KontakteU./min. 140+/-10, Imp./min. 3F 85+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.