SIRENA - ROTALLARM LED Rundumlicht rot, 90/240V AC, IP65, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 90 083
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152900839
Sonepar Artikelnummer
120381225
Hersteller Artikelnummer
60 90 083
Hersteller Typ
6090083
Hersteller Artikel Nr.:
60 90 083
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Optik:
Fresnellinse
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg
TYP ROTALLARM LED SMDSMD-LED integriert Rundumleuchte, Blinkleuchte und Dauerlicht Warnstufen unabhängig ansteuerbar über separate elektrische KontakteU./min. 140+/-10, Imp./min. 3F 85+/-10BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CAllgemeine Informationen zu optischen SignalgerätenOptische Signalgeräte werden in den verschiedensten Anwendungen z.B.: in der Industrie verwendet, Signalisierung vonBetriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer. Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.


