Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Signalgeber SE 120 FA grau24V DC max. 120dB IP66-69K

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Signalgeber SE 120 FA grau24V DC max. 120dB IP66-69K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 22 708

  • Gehäusefarbe - rot

  • Lautstärke - 120 dB

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152227080

Sonepar Artikelnummer

121394048

Hersteller Artikelnummer

60 22 708

Hersteller Typ

60 22 708

Hersteller Artikel Nr.:

60 22 708

Gehäusefarbe:

rot

Lautstärke:

120 dB

Schutzart (IP):

IP66

Stromart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIRENA Signalgeber SE 120 FA grau 24V DC max. 120dB IP66-69K