Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Signalhupe MICROSAI 24V AC 95dB, IP65

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Signalhupe MICROSAI 24V AC 95dB, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 53 003

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 95 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152530036

Sonepar Artikelnummer

120095972

Hersteller Artikelnummer

60 53 003

Hersteller Typ

MS 24

Hersteller Artikel Nr.:

60 53 003

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

95 dB

Schutzart (IP):

IP65

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Umgebungstemperatur:

-30 .. 40 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

TYP MICROSAISIGNALHUPENBETRIEBSSPANNUNG: 12V AC, 24V AC und 240V ACTonart: linearLautstärke: 95 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP65Betriebstemperatur: -30 / + 40 ° CELEKTROMAGNETISCHE AKUSTISCHE SIGNALGERÄTEDie elektromagnetischen akustischen Signalgeräte mit vibrierender Membran und mit vibrierendem Klöppelerzeugen eindeutige und erkennbare Tonfolgen. Diese Signalgeräte sind normalerweise ausgestattetmit niedriger Tonfrequenz, höherer Tonfolge.