SIRENA - Signalhupe SAI 24V AC 105dB, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 42 253
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 105 dB
Schutzart (IP) - IP54
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152422539
Sonepar Artikelnummer
120095968
Hersteller Artikelnummer
60 42 253
Hersteller Typ
SAI 24 AC
Hersteller Artikel Nr.:
60 42 253
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
105 dB
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Gehäusefarbe:
grau
Umgebungstemperatur:
-30 .. 40 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


