Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - Signalhupe SEM IP 43, Ton: linear, 12V AC, 86 dB

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - Signalhupe SEM IP 43, Ton: linear, 12V AC, 86 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 40 303

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 86 dB

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152403033

Sonepar Artikelnummer

121251854

Hersteller Artikelnummer

60 40 303

Hersteller Typ

6040303

Hersteller Artikel Nr.:

60 40 303

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

86 dB

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Gehäusefarbe:

grau

Umgebungstemperatur:

-30 .. 50 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

TYP SEM SignalhupeBETRIEBSSPANNUNG: 12V DC, 12V AC, 24V DC, 24V AC und 240V ACTonart: linear Lautstärke: ca. 90-96 dB Einsatzdauer: 100%Schutzart: IP43Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° CELEKTROMAGNETISCHE AKUSTISCHE SIGNALGERÄTEDie elektromagnetischen akustischen Signalgeräte mit vibrierender Membran und mit vibrierendem Klöppelerzeugen eindeutige und erkennbare Tonfolgen. Diese Signalgeräte sind normalerweise ausgestattetmit niedriger Tonfrequenz, höherer Tonfolge.