SIRENA - Signalhupe SEM IP 43, Ton: linear, 240V AC, 95 dB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60 40 311
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 95 dB
Schutzart (IP) - IP43
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152403118
Sonepar Artikelnummer
120353938
Hersteller Artikelnummer
60 40 311
Hersteller Typ
6040311
Hersteller Artikel Nr.:
60 40 311
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
95 dB
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Gehäusefarbe:
grau
Umgebungstemperatur:
-30 .. 50 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.001 kg


