Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - SIR-E LED FA Modul blink/dauer +akustik, weiss, IP65, Basismodul extra

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIR-E LED FA Modul blink/dauer +akustik, weiss, IP65, Basismodul extra

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 90 379

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - weiß

  • Lautstärke - 100 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152903793

Sonepar Artikelnummer

121252042

Hersteller Artikelnummer

60 90 379

Hersteller Typ

6090379

Hersteller Artikel Nr.:

60 90 379

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

weiß

Lautstärke:

100 dB

Art des akustischen Signals:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

SIR-E FA SIGNALELEMENT NACH EN 54-3 ZUR MLINE SERIEDie EUROPÄISCHE NORM EN 54-3 legt Anforderungen, Prüfverfahrenund Leistungsmerkmale für akustische Signalgeber fest, die in einer ortsfestenInstallation für einen akustischen Feueralarm (Internalarm) von einer Brandmeldeanlagean die Personen im Gebäude vorgesehenen sind. Sie gilt nur fürsolche Geräte, die ihre Betriebsenergie durch eine physikalische elektrischeVerbindung von einer äußeren Stromquelle beziehen, z. B. einer Brandmeldeanlage.Diese Norm behandelt ebenfalls Prüfverfahren bzw. Leistungskriterienund legt Anforderungen an akustische Signalgeber fest.Die mit Kleinspannung betriebene SIR-E FA verfügt über multifunktionaleelektronische Sirenen mit exzellenten akustischen Leistungen. Die Modultechnikerlaubt der SIR-E FA 2 Ebenen der Alarmierung. Als Zusatzfunktionzeigt die SIR-E LED FA einen anstehenden Alarm auch optisch mittels LEDSMDan, die weiteren Eigenschaften sind ident.Ebene 1: 12 genehmigte Voralarm-Töne zur Signalisierung.Wählbar über einen integrierten DIP-SchalterEbene 2: 1 genehmigter Alarm-Dauerton für toxische GaseHAUPTMERKMALE• Multifunktion:2 akustische Warnstufen (Voralarm, Alarm), SIR-E LED FA zusätzlichmit optischer Anzeige• Warnstufen1. Voralarm: Die 12 in der EN 54-3 zugelassenen Töne können mittels DIP-Schalterangewählt werden. Der mit bis 100 dB sehr leistungsstarke elektronische Tonsignalisiert die unmittelbare Gefahr sehr deutlich2. Alarm: Der Austritt toxischer Gase wird mit 1 genehmigten Ton signalisiert.Der mit bis 100 dB sehr leistungsstarke elektronische Ton signalisiert dieanstehende Gefahr und Änderung der Standardbedingungen• Multitone:13 EN54-3 getestete Töne• Hohe Schutzart IP 65: Die sehr hohe Schutzart macht die SIR-E LED FA auch imAußenbereich hervorragend einsetzbar.• Sonstiges:– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation– Haube aus MAKROLON PC– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON62O 92