Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - SIR-E Modul akustisch, IP65 grau, Sockel extra bestellen!

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIR-E Modul akustisch, IP65 grau, Sockel extra bestellen!

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 90 360

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Lautstärke - 105 dB

  • Art des akustischen Signals - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152903601

Sonepar Artikelnummer

120312110

Hersteller Artikelnummer

60 90 360

Hersteller Typ

60 90 360

Hersteller Artikel Nr.:

60 90 360

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

sonstige

Lautstärke:

105 dB

Art des akustischen Signals:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

SIR-E SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIEMultifunktionale elektronische Sirene mit sehr hoher Lautstärke.Entworfen mit Multi-Spannungs-Technik, verfügt diese Sirene überzwei – durch getrennte elektrische Kontakte – ansteuerbare Alarmstufen(Vorwarnung und Alarm).Die SIR-E verfügt über 64 verschiedene Tonarten!Multifunktionale elektronische Sirene mit hoher Soundausgabeund schönem Design.HAUPTMERKMALE• Multifunktion:2 getrennte akustische Warnstufen (Vorwarnung und Alarm)unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte• Warnstufen:1. Stufe = Vorwarnung: bis 105 dB starker elektronischer Sound als Alarmton.Warnton unter 32 verschiedenen Tönen mit DIP-Schalter ''A'' einstellbar.2. Stufe = Alarm: 32 weitere bis 105 dB starke Töne mit DIP-Schalter ''B'' alsAlarmton einstellbar, ideal zur akustischen Alarmierung von Personen mitverschiedenen Gefahrenpotentialen.• Einstellmöglichkeit der Lautstärke über Potentiometer ca. 65 - 105 dB• 64 (2x32) verschiedene Töne über 2 DIP-Schalter einstellbar.Einsatztöne für Alarm und zivile Einsatzbereiche verfügbar.• 4 Farben erhältlich: SIR-E ist in den Farben grau, weiß, rot und schwarz lieferbar• Hohe Schutzart IP 65: Die sehr hohe Schutzart macht die SIR-E auch im Außenbereichhervorragend einsetzbar.• Sonstiges:– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation– Haube aus MAKROLON PC– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON