Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIRENA - SIR-E Modul LED-SMD blink/dauer + akustik, grün, IP65, Basismodul extra!

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIR-E Modul LED-SMD blink/dauer + akustik, grün, IP65, Basismodul extra!

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60 90 364

  • Stromart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - grün

  • Lautstärke - 105 dB

  • Art des akustischen Signals - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152903649

Sonepar Artikelnummer

120312114

Hersteller Artikelnummer

60 90 364

Hersteller Typ

60 90 364

Hersteller Artikel Nr.:

60 90 364

Stromart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

grün

Lautstärke:

105 dB

Art des akustischen Signals:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

sonstige

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.001 kg

SIR-E LED SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIEMultifunktionales Signalgerät mit akustischem Alarmton und optischem LEDSMDSignal. Entworfen mit Multi-Spannungs-Technik, verfügt dieses Gerätüber drei – durch getrennte elektrische Kontakte – ansteuerbare Alarmstufen(Vorwarnung, Alarm 1 und Alarm 2).Dauer-, Blinklicht und 64 verschiedene Tonarten in einem Signalgerät!Multifunktionales Signalgerät mit sehr hoher optischer Lichtleistungund akustischer Lautstärke.HAUPTMERKMALE• Multifunktion:3 getrennte optische und akustische Warnstufen (Vorwarnung, Alarm 1, Alarm 2)unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte• Warnstufen:1. Stufe = Vorwarnung: Leistungsstarkes 3fach Blinklicht (Blitzeffekt)erregt Aufmerksamkeit und warnt die Betreiber vor einer möglichen Gefahr2. Stufe Alarm 1: Leistungsstarkes 3fach Blinklicht (Blitzeffekt) mit kombiniertemelektronischem Sound bis 105 dB, ideal für die Alarmierung und Anzeige einerGefahr. Warnton unter 32 verschiedenen Tönen mit DIP-Schalter ''A'' einstellbar.3. Stufe Alarm 2: Leistungsstarkes Dauerlicht mit kombiniertem elektronischemSound bis 105 dB, ideal für die Alarmierung und Anzeige einer weiteren Gefahr.Warnton unter 32 verschiedenen Tönen mit DIP-Schalter ''B'' einstellbar• Einstellmöglichkeit der Lautstärke über Potentiometer ca. 65 - 105 dB• 64 (2 x 32) verschiedene Töne über 2 DIP-Schalter einstellbar.Einsatztöne für Alarm und zivile Einsatzbereiche verfügbar.• 4 Farben erhältlich: SIR-E LED ist in den Farben rot, orange, grün und blau lieferbar• LED-SMD Technologie: Die LED-SMD sind direkt auf die Leiterplatte aufgesetzt.Die sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für eine langeLebensdauer (ca. 100.000 Std.) und bessere Beständigkeit• Hohe Schutzart IP 65: Die sehr hohe Schutzart macht die SIR-E LED auch imAußenbereich hervorragend einsetzbar.• Sonstiges:– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation– Geriefelte Haube aus MAKROLON PC– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON 75 SHORT A