SIRENA - SIRENA Blinkl. Modul NXT YEL FLA 12V DAC gelb 12V ACDC IP66 - IP69K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6033955
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152339554
Sonepar Artikelnummer
121425840
Hersteller Artikelnummer
6033955
Hersteller Typ
6033955
Hersteller Artikel Nr.:
6033955
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.000 kg


