SIRENA - SIRENA Blinklicht Modul NXT AMB FLA 12V orange 12V ACDC IP66 - IP69K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6033912
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152339127
Sonepar Artikelnummer
121425807
Hersteller Artikelnummer
6033912
Hersteller Typ
6033912
Hersteller Artikel Nr.:
6033912
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.000 kg


