Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIRENA - SIRENA Blinklicht Modul NXT GRE FLA grün 240V AC IP66 - IP69K

SIRENA
kopierenkopieren
SIRENA - SIRENA Blinklicht Modul NXT GRE FLA grün 240V AC IP66 - IP69K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6033934

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85311095

  • Gewicht - 0.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8010152339349

Sonepar Artikelnummer

121425829

Hersteller Artikelnummer

6033934

Hersteller Typ

6033934

Hersteller Artikel Nr.:

6033934

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.000 kg