SIRENA - SIRENA Dauerl. Modul NXT AMB STY 12V DAC orange 12V ACDC IP66 - IP69K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6033902
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152339028
Sonepar Artikelnummer
121425798
Hersteller Artikelnummer
6033902
Hersteller Typ
6033902
Hersteller Artikel Nr.:
6033902
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.000 kg


