SIRENA - SIRENA Dauerl. Modul NXT GRE STY 12V DAC grün 12V ACDC IP66 - IP69K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6033904
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152339042
Sonepar Artikelnummer
121425800
Hersteller Artikelnummer
6033904
Hersteller Typ
6033904
Hersteller Artikel Nr.:
6033904
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.000 kg


