SIRENA - SIRENA Dauerl. NXT AMB/YEL ALLCLEAR STY orange 24V ACDC IP66 - IP69K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6034002
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010152340024
Sonepar Artikelnummer
121425851
Hersteller Artikelnummer
6034002
Hersteller Typ
6034002
Hersteller Artikel Nr.:
6034002
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.000 kg


